Startseite

SIEMENS - SIE3RF24301AC45 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 30A 48-600V 4-30V - 3RF24301AC45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209647169

Artikelnummer

SIE3RF24301AC45

Herstellernummer

3RF24301AC45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

89.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

128 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Il contattore statico trifase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in applicazioni come gli impianti di imbottigliamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
  • AC: 51 / 30 A / 40 °C
  • Tensione di impiego: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando: trifase morsetti a vite
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Moduli funzionali: standardizzati 3RF29
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore(uffici, ospedali).
  • Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Dissipatore di calore già integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla guida DIN.
  • Possibilità di ampliare con moduli funzionali per molteplici applicazioni con montaggio a scatto.
  • Disponibilità come apparecchi monofase o trifase per diverse potenze e tensioni nominali.
  • Accessori disponibili come spine di controllo e calotte coprimorsetti.
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie