Startseite

SIEMENS - SIE3RF24301AB55 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 230VA - 3RF24301AB55

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 180...230 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209647145

Artikelnummer

SIE3RF24301AB55

Herstellernummer

3RF24301AB55

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

180...230 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

180...230 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

74.5 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

119.5 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Contattore statico SIRIUS 3RF24 per il comando di carichi ohmici/induttivi in impianti di imbottigliamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
  • Corrente nominale: 30 A
  • Temperatura massima: 40 °C
  • Tensione di funzionamento: 48 ... 600 V / AC 230 V
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Commutazione silenziosa e senza usura
  • Dissipatore di calore integrato
  • Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN
  • Moduli funzionali standardizzati 3RF29 per ampliamenti
  • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
  • Disponibili come apparecchi monofase o trifase
  • Fornibili per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
  • Disponibili con morsetti a vite, a molla o per capicorda ad occhiello

Vantaggi per il cliente:

  • Ideali per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali
  • Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate
  • Semplice, efficiente e sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
  • Montaggio a scatto semplice per molteplici applicazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie