SIEMENS - SIE3RF24301AB45 CONTSTAT.CONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V - 3RF24301AB45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647138
Artikelnummer
SIE3RF24301AB45
Herstellernummer
3RF24301AB45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
30 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
119.5 mm
Contattore statico trifase 3RF2
Il contattore statico SIRIUS 3RF24 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi, ideale per applicazioni in ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
- Corrente: AC 51 / 30 A / 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Comando: bifase morsetti a vite
- Tensione di blocco: 1200 V
- Progettati per comando in AC o DC
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibili per diverse potenze e tensioni nominali
- Integrazione: dissipatore di calore già integrato
- Forme costruttive: compatta per risparmio spazio sulla guida DIN
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze dicommutazione elevate
- Installazione diretta nel quadro elettrico
- Facile espansione mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Accessoristica disponibile: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


