SIEMENS - SIE3RF24202AC45 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 4-30V - 3RF24202AC45
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 22 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209647114
Artikelnummer
SIE3RF24202AC45
Herstellernummer
3RF24202AC45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
22 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
22 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
119.5 mm
Contattore statico trifase 3RF2
Contattore statico SIRIUS 3RF24 progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in impianti di imbottigliamento.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
- Corrente: 20 A
- Temperatura: 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Commandi: trifase morsetti a molla
- Tensione di blocco: 1200 V
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibili come apparecchi monofase o trifase
- Progettati per comando in AC o DC
- Morsetti: a vite, a molla o per capicorda ad occhiello
- Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Dissipatore di calore integrato per installazione diretta nel quadro elettrico.
- Forma costruttiva compatta per risparmio di spazio sulla guida DIN.
- Facile espansione mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


