SIEMENS - SIE3RF24201AC55 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 20A 48-600V 230VA - 3RF24201AC55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 22 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 180...230 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.402 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209646940
Artikelnummer
SIE3RF24201AC55
Herstellernummer
3RF24201AC55
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
22 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
180...230 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
180...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
22 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
74.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
119.5 mm
Contattore statico trifase 3RF2 AC 51
Contattore statico SIRIUS 3RF24 per il comando di carichi ohmici/induttivi, ideale per ambienti sensibili al rumore.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
- Portata: 20 A
- Temperatura: 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V / AC 230 V
- Tensione di blocco: 1200 V
- Costruzione compatta per installazione diretta nel quadro elettrico
- Frequenze di commutazione elevate
- Moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali
- Accessori: spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura degli apparecchi
- Affidabilità elevata in ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Risparmio dispazio sulla guida DIN
- Applicazioni versatili con semplice montaggio a scatto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


