Startseite

SIEMENS - SIE3RF24102AC45 CONTSTAT.CONTR.3 FASI 10,5A 48-600V 4- - 3RF24102AC45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 10.5 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.528 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209646896

Artikelnummer

SIE3RF24102AC45

Herstellernummer

3RF24102AC45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

10.5 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

10.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

96.5 mm

Contattore statico trifase 3RF2

Il contattore statico trifase 3RF2 è concepito per il comando di carichi ohmici e induttivi, come elementi riscaldanti o valvole in impianti di imbottigliamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: contattore statico trifase 3RF2
  • Corrente nominale: 10 A
  • Temperatura di funzionamento: 40 °C
  • Tensione di funzionamento: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Costruzione: compatta, installazione diretta nel quadro elettrico
  • Morsetti: a molla
  • Omologazioni: IEC, UL/CSA
  • Disponibilità: monofase o trifase, per diverse potenze e tensioni nominali di impiego
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
  • Estremamente affidabili anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Risparmio di spazio sulla guida DIN grazie alla forma costruttiva compatta.
  • Facilità di ampliamento con moduli funzionali standardizzati 3RF29 mediante montaggio a scatto.
  • Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie