SIEMENS - SIE3RF22553AC45 RELE STATCONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V - 3RF22553AC45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 55 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209646810
Artikelnummer
SIE3RF22553AC45
Herstellernummer
3RF22553AC45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
55 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
47 mm
Relè statico, trifase 3RF2 55 A
Il relè statico trifase 3RF2 55 A è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento, con commutazione silenziosa e senza usura.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico
- Corrente nominale: 55 A
- Temperatura di esercizio: 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Tensione di blocco: 1200 V
- Collegamento: capocorda ad occhiello
- Costruzione: compatta
- Moduli funzionali: standardizzati 3RF29 per molteplici applicazioni
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Tipologie disponibili: apparecchi monofase o trifase
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura ideale per ambienti sensibili al rumore come uffici e ospedali.
- Estremamente affidabile anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
- Risparmio di spazio sulla superficie dissipatrice grazie alla forma costruttiva compatta.
- Espandibile con moduli funzionali standardizzati per diverse applicazioni.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


