Startseite

SIEMENS - SIE3RF22551AC45 RELE STATCONTR.3 FASI 55A 48-600V 4-30V - 3RF22551AC45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 55 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209646773

Artikelnummer

SIE3RF22551AC45

Herstellernummer

3RF22551AC45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

55 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

47 mm

Relè statico, trifase 3RF2

Questo relè statico è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, trifase
  • Modello: 3RF2 55 A
  • Temperatura di funzionamento: 40 °C
  • Gamma di tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando: trifase
  • Tipo di collegamento: morsetti a vite
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Installazione: su superfici di raffreddamento esistenti
  • Applicazione: comando di carichi ohmici/induttivi, es. elementi riscaldanti o valvole
  • Design: compatto
  • Frequenze di commutazione: elevate
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Disponibilità: apparecchi monofase o trifase, diverse potenze e tensioni nominali
  • Accessori: moduli funzionali standardizzati 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali).
  • Estremamente affidabili anche con frequenze di commutazione elevate.
  • La forma costruttiva compatta consente di risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
  • Modularità del sistema SIRIUS, per molteplici applicazioni con un semplice montaggio a scatto.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie