SIEMENS - SIE3RF22551AB45 RELE STATCONTR.2 FASI 55A 48-600V 4-30V - 3RF22551AB45
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 55 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.013 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209646766
Artikelnummer
SIE3RF22551AB45
Herstellernummer
3RF22551AB45
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
55 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...30 V
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48...600 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48...600 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
47 mm
Relè statico, trifase 3RF2 55 A
Relè statico progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in impianti di imbottigliamento, con caratteristiche di alta affidabilità e silenziosità.
Dettagli tecnici:
- Tipo di fine serie: relè statico, trifase
- Modello: 3RF2 55 A
- Temperatura: 40 °C
- Tensione: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
- Comando: bifase, morsetti a vite
- Tensione di blocco: 1200 V
- Applicazioni: carichi ohmici/induttivi (es. elementi riscaldanti, valvole)
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
Vantaggi per il cliente:
- Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
- Alta affidabilità anche in frequenze di commutazione elevate
- Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice
- Possibilità di ampliare con moduli funzionali standardizzati 3RF29
- Disponibilità in configurazioni monofase e trifase per diverse potenze e tensioni
- Accessori disponibili: spine di controllo e calotte coprimorsetti
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


