Startseite

SIEMENS - SIE3RF22301AB45 RELE STATCONTR.2 FASI 30A 48-600V 4-30V - 3RF22301AB45

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 30 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...600 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209646674

Artikelnummer

SIE3RF22301AB45

Herstellernummer

3RF22301AB45

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

30 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

3

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

47 mm

Relè statico, trifase 3RF2

Il relè statico trifase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici e induttivi in ambienti sensibili al rumore, garantendo commutazione silenziosa e senza usura.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico
  • Corrente nominale: 30 A
  • Temperatura massima: 40 °C
  • Tensione di impiego: 48 ... 600 V / DC 4 ... 30 V
  • Comando: bifase
  • Tensione di blocco: 1200 V
  • Commutazione: silenziosa e senza usura
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Accessori: moduli funzionali 3RF29, spine di controllo, calotte coprimorsetti

Vantaggi per il cliente:

  • Affidabilità anche in caso di frequenze di commutazione elevate.
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio sulla superficie dissipatrice.
  • Facilità di ampliamento mediante moduli funzionali standardizzati 3RF29 con montaggio a scatto.
  • Disponibile per diverse potenze e tensioni nominali di impiego.
  • Progettato per comando in AC o DC, con varie opzioni di morsetti.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie