Startseite

SIEMENS - SIE3RF21701BA04 RELE SATT 70A 460V 24VDC 22,5MM INS ISTA - 3RF21701BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 70 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...30 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 48...460 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.013 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209624726

Artikelnummer

SIE3RF21701BA04

Herstellernummer

3RF21701BA04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

70 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

4...30 V

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48...460 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48...460 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

50 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

22.5 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

48 mm

Relè statico 3RF2

Il relè statico monofase 3RF2 è progettato per il comando di carichi ohmici/induttivi in impianti di imbottigliamento con commutazione silenziosa e affidabile.

Dettagli tecnici:

  • Tipo di fine serie: relè statico, monofase 3RF2
  • Larghezza costruttiva: 22,5 mm
  • Corrente: 70 A
  • Tensione: 48 ... 460 V / DC 24 V
  • Morsetti: a vite
  • Commutazione: istantanea
  • Applicazioni: carichi ohmici/induttivi, ad es. elementi riscaldanti o valvole
  • Frequenze di commutazione: elevate
  • Omologazioni: internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • Modulo funzionale: standardizzato 3RF29

Vantaggi per il cliente:

  • Commutazione silenziosa e senza usura, ideale per ambienti sensibili al rumore (uffici, ospedali)
  • Affidabile anche in caso di alte frequenze di commutazione
  • Forma costruttiva compatta che risparmia spazio sulla superficie dissipatrice
  • Facile ampliamento con moduli funzionali standardizzati tramite montaggio a scatto
  • Disponibilità di accessori come spine di controllo e calotte coprimorsetti
  • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente, sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie