SIEMENS - SIE3RA69500A Control Kit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 44.8 mm
Tiefe - 23.4 mm
Höhe - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209689855
Artikelnummer
SIE3RA69500A
Herstellernummer
3RA69500A
Hersteller
SIE
Breite:
44.8 mm
Tiefe:
23.4 mm
Höhe:
40 mm
kit di controllo Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


