Startseite

SIEMENS - SIE3RA68901AB CONNETTORE DI AMPLIAMENTO - 3RA68901AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209725447

Artikelnummer

SIE3RA68901AB

Herstellernummer

3RA68901AB

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

    Connettore di ampliamento tra 2 blocchetti di ampliamento

    Il prodotto è un connettore di ampliamento progettato per collegare due blocchetti di ampliamento nel sistema modulare SIRIUS, garantendo una soluzione semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con il sistema SIRIUS
    • Facile da installare e utilizzare
    • Progettato per garantire affidabilità e durabilità

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'espansione del sistema in modo modulare
    • Migliora l'efficienza operativa
    • Supporta l'aggiornamento costante delle installazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie