SIEMENS - SIE3RA68901AA CONNETTORE DI AMPLIAMENTO CON 3RV19 - 3RA68901AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - -99999
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209725430
Artikelnummer
SIE3RA68901AA
Herstellernummer
3RA68901AA
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
-99999
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Connettore di ampliamento per sistema di alimentazione 3RV19, 3RV29
Il connettore di ampliamento è parte del sistema modulare SIRIUS, noto per la sua semplicità ed efficienza.
Dettagli tecnici:
- Modelli: 3RV19, 3RV29
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale
- Parte di un sistema modulare
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


