SIEMENS - SIE3RA68900BA ADATTATORE PER 3RV1 - 3RA68900BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 25 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209725423
Artikelnummer
SIE3RA68900BA
Herstellernummer
3RA68900BA
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
25 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
- Compatibile con interruttori automatici grandezza costruttiva S0 3RV1.2 e 3RV2.2
- Max. 25 A
- Sezione dei cavi AWG10
- Facilità di integrazione in sistemi esistenti
- Efficienza e versatilità grazie al sistema modulare
- Affidabilità e prestazioni durature
Adattatore 45 mm per interruttori automatici grandezza costruttiva S0 3RV1.2 e 3RV2.2 max. 25 A sezione dei cavi AWG10
Il prodotto è un adattatore progettato per interruttori automatici che offre un sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


