SIEMENS - SIE3RA68802AB CALOTTA COPRI MORS X 3RA6812-8AB-8AC - 3RA68802AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209867819
Artikelnummer
SIE3RA68802AB
Herstellernummer
3RA68802AB
Hersteller
SIE
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
- Dimensioni: 25/35 mm2
- Tipo: coprimorsetti
- Quantità per confezione: 2 pezzi
- Referenza: 3RA6812-8AB/AC
- Consente una facile installazione e manutenzione.
- Aumenta l'efficienza dell'alimentazione trifase.
- Progettato per rimanere sempre attuale nel sistema modulare SIRIUS.
Calotte coprimorsetti (2 pezzi) per alimentazione trifase 25/35 mm2 3RA6812-8AB/AC
Il prodotto offre un sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente per l'alimentazione trifase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


