SIEMENS - SIE3RA68703AC PRESA PE A MOLLA - 3RA68703AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 1
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209725409
Artikelnummer
SIE3RA68703AC
Herstellernummer
3RA68703AC
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
1
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
- Morsetti a molla per una connessione sicura
- Design modulare per flessibilità e facilità d'uso
- Adatto per circuiti principali
- Installazione rapida e senza attrezzi grazie ai morsetti a molla
- Maggiore sicurezza e affidabilità del collegamento
- Compatibilità con varie applicazioni industriali
Presa PE collegamento circuito principale
Il sistema modulare SIRIUS offre un collegamento semplice ed efficiente con morsetti a molla.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


