Startseite

SIEMENS - SIE3RA68606AB INGRESSO PE 25-35MM A VITE - 3RA68606AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 1

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209725379

Artikelnummer

SIE3RA68606AB

Herstellernummer

3RA68606AB

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

1

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SIRIUS

Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

Dettagli tecnici:

  • alimentazione PE collegamento circuito principale
  • morsetto a vite
  • morsetto di collegamento max. 25 mm2 / 35 mm2

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice
  • Efficiente
  • Sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie