Startseite

SIEMENS - SIE3RA68605AC INGRESSO PE A MOLLA - 3RA68605AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 1

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209725386

Artikelnummer

SIE3RA68605AC

Herstellernummer

3RA68605AC

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

1

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

    Alimentazione PE collegamento circuito principale

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Morsetti a molla
    • Morsetto di collegamento max. 25 mm2

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione e mantenimento.
    • Alta efficienza del sistema modulare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie