SIEMENS - SIE3RA68305AC ALIMENTAZIONE A MOLLA 63 A - 3RA68305AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209725348
Artikelnummer
SIE3RA68305AC
Herstellernummer
3RA68305AC
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Sistema modulare SIRIUS
Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Alimentazione a sinistra o a destra
- Collegamento circuito principale: morsetti a molla
- Morsetto di collegamento max. 25 mm2
Vantaggi per il cliente:
- Semplice
- Efficiente
- Sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


