Startseite

SIEMENS - SIE3RA68230AC AMPLIAMENTO 3 POSTI A MOLLA - 3RA68230AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209725331

Artikelnummer

SIE3RA68230AC

Herstellernummer

3RA68230AC

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

    3° blocchetto di ampliamento collegamento circuito principale

    Il prodotto consiste in morsetti a molla 3 posti connettore per partenze compatte, parte del sistema modulare SIRIUS, noto per la sua semplicità ed efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento circuito principale tramite morsetti a molla
    • 3 posti disponibili per connessioni
    • Design compatto per facilitare l'installazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare
    • Elevata efficienza nella gestione delle connessioni
    • Restituisce un sistema modulare sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie