Startseite

SIEMENS - SIE3RA68220AC AMPLIAMENTO 2 POSTI A MOLLA - 3RA68220AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209725317

Artikelnummer

SIE3RA68220AC

Herstellernummer

3RA68220AC

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

    2° blocchetto di ampliamento collegamento circuito principale

    Il prodotto è un morsetto a molla 2 posti progettato per la connessione nei sistemi modulari SIRIUS, offrendo una soluzione semplice ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Morsetti a molla
    • Posti: 2
    • Connettore per partenze compatte
    • Sistema modulare SIRIUS

    Benefici per il cliente:

    • Facilita una connessione rapida e sicura.
    • Ottimizza l'installazione in spazi ridotti.
    • Supporta un sistema sempre attuale e versatile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie