SIEMENS - SIE3RA68220AB AMPLIAMENTO 2 POSTI A VITE - 3RA68220AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209725300
Artikelnummer
SIE3RA68220AB
Herstellernummer
3RA68220AB
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
- Tipologia: blocchetto di ampliamento
- Tipo di connessione: morsetto a vite
- Numero di posti: 2
- Compatibilità: partenze compatte
- Semplice da installare e utilizzare.
- Elevata efficienza nel collegamento dei circuiti principali.
- Design modulare sempre attuale per una maggiore flessibilità.
2° blocchetto di ampliamento collegamento circuito principale
Il prodotto è un morsetto a vite 2 posti connettore per partenze compatte, progettato per migliorare l'efficienza del sistema modulare SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


