Startseite

SIEMENS - SIE3RA68138AB ALIMENVITE USCITA VITE, 100A, 3 POSTI - 3RA68138AB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209725355

Artikelnummer

SIE3RA68138AB

Herstellernummer

3RA68138AB

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

100 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

alimentazione a sinistra collegamento circuito principale: morsetto a vite 3 posti connettore per partenze compatte morsetto di collegamento max. 50 mm2 / 70 mm2 Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie