Startseite

SIEMENS - SIE3RA68128AC ALIMENVITE USCITA MOLLA 63A 3 POSTI - 3RA68128AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung als Sammelschienenadapter - nein

  • Ausführung als Einbaugerät - ja

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209745575

Artikelnummer

SIE3RA68128AC

Herstellernummer

3RA68128AC

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

63 A

Polzahl:

3

Ausführung als Sammelschienenadapter:

nein

Ausführung als Einbaugerät:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

SIRIUS

Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.

Dettagli tecnici:

  • Alimentazione a sinistra
  • Collegamento circuito principale: ingresso: morsetti a vite, uscita: molla
  • 3 posti connettore per partenze compatte
  • Morsetto di collegamento max. 25 mm2 / 35 mm2

Vantaggi per il cliente:

  • Semplice
  • Efficiente
  • Sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie