SIEMENS - SIE3RA68128AB ALIMENVITE USCITA MOLLA 63A 3 POSTI - 3RA68128AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 63 A
Polzahl - 3
Ausführung als Sammelschienenadapter - nein
Ausführung als Einbaugerät - ja
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
72 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209725362
Artikelnummer
SIE3RA68128AB
Herstellernummer
3RA68128AB
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom In:
63 A
Polzahl:
3
Ausführung als Sammelschienenadapter:
nein
Ausführung als Einbaugerät:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
SIRIUS
Il sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale.
Dettagli tecnici:
- Alimentazione a sinistra
- Collegamento circuito principale: morsetto a vite 3 posti
- Connettore per partenze compatte
- Morsetto di collegamento max. 25 mm2 / 35 mm2
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


