SIEMENS - SIE3RA64001AB42 AVVDIR UC24V 0,09KW VITE I-O LINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.09 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.4 A
Packung
1 ST
EAN
4011209714748
Artikelnummer
SIE3RA64001AB42
Herstellernummer
3RA64001AB42
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.09 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
0.4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1...0.4 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Breite:
45 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
165 mm