SIEMENS - SIE3RA64001AB42 AVVDIR UC24V 0,09KW VITE I-O LINK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 0.09 kW
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.4 A
Corrente nominale di impiego Ie - 0.4 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.1...0.4 A
Confezione
1 PZ
EAN
4011209714748
Codice prodotto
SIE3RA64001AB42
Cod. produttore
3RA64001AB42
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
0.09 kW
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:
0.4 A
Corrente nominale di impiego Ie:
0.4 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.1...0.4 A
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Numero di elementi di comando:
2
Numero di spie luminose:
3
Larghezza:
45 mm
Altezza:
170 mm
Profondità:
165 mm