Startseite

SIEMENS - SIE3RA62502CB34 AVVINV UC 24V 1,5KW MOLLA AS-I - 3RA62502CB34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209715417

Artikelnummer

SIE3RA62502CB34

Herstellernummer

3RA62502CB34

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

4 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1...4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

3

Externer Reset möglich:

ja

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

191 mm

Tiefe:

165 mm

Sirius partenza compatta avviatore invertitore

Questo dispositivo è progettato per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A, riunendo diverse funzioni in un'unica soluzione compatta.

Dettagli tecnici:

  • 690 V AC/DC
  • 24 V 50 ... 60 Hz
  • 1 ... 4 A
  • IP20
  • Collegamento circuito principale: morsetti a molla
  • Collegamento del circuito di comando: inseribile, senza morsetti
  • Compatibile con SIRIUS 3RA62
  • Funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico
  • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Sicurezza di funzionamento molto elevata
  • Ridotta varietà di tipi che semplifica la logistica
  • Forma costruttiva compatta che fa risparmiare spazio nel quadro elettrico
  • Semplice sostituzione grazie ai morsetti rimovibili
  • Disponibile come avviatore diretto o avviatore invertitore con diversi campi di regolazione
  • Disponibile con morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti
  • Accessori disponibili: sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari
  • Design modulare e attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie