SIEMENS - SIE3RA22201GB240BB4 AVVINV.S0,4.5-6.3A,DC 24V VT G.DIN - 3RA22201GB240BB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Motorstarters - sonstige
Auslöseklasse - CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 6.3 A
Mit Kurzschlussauslöser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209794535
Artikelnummer
SIE3RA22201GB240BB4
Herstellernummer
3RA22201GB240BB4
Hersteller
SIE
Art des Motorstarters:
sonstige
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
6.3 A
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6.3 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4.5...6.3 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
65000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
30000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:
150000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:
150000 A
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
60 °C
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Mit Trafo:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Externer Reset möglich:
nein
Mit Sicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
130 mm
Avviatore invertitore SIRIUS 3RA22
Il avviatore invertitore SIRIUS 3RA22 è progettato per la protezione e l'avviamento di motori.
Dettagli tecnici:
- Partenza senza fusibili
- Funzionamento con inversione AC 400 V
- Grandezza costruttiva S0 4,50 ... 6,30 A
- DC 24 V morsetti a vite per montaggio su guida DIN con adattatore per guida DIN
- Tipo di coordinamento 1, tipo di coordinamento 2
- Iq = 150 kA 1 NO+1 NC (contattore)
- Combinazione testata e premontata di interruttore automatico 3RV2 e due contattori 3RT2
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Campi di regolazione da 0,14 a 65 A
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN
- Fissaggio a vite e montaggio su sbarra collettrice con interasse di 60 mm
- Oltre 40 000 ulteriori combinazioni testate di singoli apparecchi per la protezione, il comando e l'avvio fino a 630 A
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Opzionale sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
- Partenze 3RA22 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA12
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
- Riduce notevolmente l'onere di cablaggio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


