Startseite

SIEMENS - SIE3RA21100GA151AP0 AVVD.S00 0.45-0.63A,AC 230V VT G.DIN - 3RA21100GA151AP0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Motorstarters - sonstige

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Auslöseklasse - CLASS 10

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - -99999...-99999 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - -99999...-99999 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209794061

Artikelnummer

SIE3RA21100GA151AP0

Herstellernummer

3RA21100GA151AP0

Hersteller

SIE

Art des Motorstarters:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

-99999...-99999 V

Auslöseklasse:

CLASS 10

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

-99999...-99999 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.18 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

0.6 A

Mit Kurzschlussauslöser:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.6 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.45...0.63 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

65000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

30000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

150000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

150000 A

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit Trafo:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

nein

Mit Sicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

167 mm

Tiefe:

97 mm

Avviatore diretto SIRIUS 3RA21

Avviatore diretto per la protezione e l'avviamento di motori, combinando un interruttore automatico e un contattore.

Dettagli tecnici:

  • Partenza senza fusibili
  • Avviamento diretto AC 400 V
  • Grandezza costruttiva S00 0,45 ... 0,63 A AC 230 V
  • Morsetti a vite per montaggio su guida DIN
  • Tipo di coordinamento 1 e tipo di coordinamento 2
  • Iq = 150 kA
  • 1 NO (contattore)
  • Combinazione testata di un interruttore automatico 3RV2 e un contattore 3RT2
  • Campo di regolazione da 0,14 a 65 A
  • Fissaggio a vite e montaggio su barra collettore con interasse di 60 mm
  • Oltre40 000 combinazioni testate di singoli apparecchi
  • Sistema di alimentazione opzionale SIRIUS 3RV29 (per S00 e S0)
  • Compatibile con interruttori automatici 3RV2 e contattori 3RT2 in tutte le grandezze costruttive

Vantaggi per il cliente:

  • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
  • Rimpiazzo della comprovata serie costruttiva 3RA11

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie