SIEMENS - SIE3NW82071 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 20A AM - 3NW82071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 20 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
4001869062792
Artikelnummer
SIE3NW82071
Herstellernummer
3NW82071
Hersteller
SIE
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica, 22x58 mm
- 20 A, aM
- Un AC: 690 V
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protegge i componenti a semiconduttore.
- Utilizzabile in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie