SIEMENS - SIE3NW81061 FUSIBILE CILINDRICO 14X51 12A AM - 3NW81061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Ausführung - sonstige
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
4001869062693
Artikelnummer
SIE3NW81061
Herstellernummer
3NW81061
Hersteller
SIE
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Ausführung:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
45...62 Hz
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1 W
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica da 14x51 mm progettata per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica
- Dimensioni: 14x51 mm
- Corrente nominale: 12 A
- Tipo: aM
- Tensione nominale AC: 690 V
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione dei componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie