Startseite

SIEMENS - SIE3NW80001 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 0,5A AM - 3NW80001

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW80001 FUSIBILE CILINDRICO 10,3X38 0,5A AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869062518

Artikelnummer

SIE3NW80001

Herstellernummer

3NW80001

Hersteller

SIE

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

0.5 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

45...62 Hz

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

SENTRON

Cartuccia fusibile cilindrica per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Cartuccia fusibile cilindrica, 10x38 mm
  • corrente: 0,5 A
  • aM
  • Un AC: 500 V
  • Soddisfa gli standard internazionali IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protegge i componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabile in tutto il mondo.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie