SIEMENS - SIE3NW76134 BASE PF 10X85 FOTOV.1P 1500VDC 32A - 3NW76134
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x85 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1500 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869502618
Artikelnummer
SIE3NW76134
Herstellernummer
3NW76134
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
10x85 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1500 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
SENTRON
I portafusibili per cartucce cilindriche SENTRON sono progettati per soddisfare le elevate esigenze in applicazioni fotovoltaiche.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche
- Misura: 10x85 mm
- Polo: 1
- In: 32 A
- Ue DC: 1500 V
- Applicazioni: fotovoltaiche
Vantaggi per il cliente:
- Protezione di moduli PV con elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita.
- Alta tensione nominale DC che sopporta forti variazioni di temperatura.
- Disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
- Lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


