SIEMENS - SIE3NW75318HG PORTAFUS.CLASS J, 3P 400A 600V, M.SPORG. - 3NW75318HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - sonstige
Nennspannung - -99999 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869523200
Artikelnummer
SIE3NW75318HG
Herstellernummer
3NW75318HG
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
-99999 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
14.2
SENTRON
Portafusibile Classe J a 3 poli progettato per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Classe: J
- Poli: 3
- In: 400 A
- Un AC: 600 V
- Montaggio: su piastra di montaggio
- Rispettare le norme di installazione nazionali
- Portafusibili 3NW7 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione: UL e CSA
- Fusibili Class CC per applicazioni di Branch Circuit Protection
- Cartucce fusibili Class J per applicazioni di Branch Circuit Protection e nel Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


