SIEMENS - SIE3NW75317HG PORTAFUS.CLASS J, 3P 200A 600V, M.SPORG. - 3NW75317HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - sonstige
Nennspannung - -99999 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869523194
Artikelnummer
SIE3NW75317HG
Herstellernummer
3NW75317HG
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
-99999 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
10.2
Schutzart (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibile Classe J a 3 poli per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Classe: J
- Poli: 3
- In: 200 A
- Un AC: 600 V
- Montaggio: su piastra di montaggio
- Norme: rispettare le norme di installazione nazionali
- Modello: 3NW7
- Omologazione: UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano
- Applicazioni: Branch Circuit Protection e Feeder Circuit
Vantaggi per il cliente:
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


