Startseite

SIEMENS - SIE3NW75316HG PORTAFUS.CLASS J, 3P 100A 600V, M.SPORG.

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW75316HG PORTAFUS.CLASS J, 3P 100A 600V, M.SPORG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung - -99999 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869523187

Artikelnummer

SIE3NW75316HG

Herstellernummer

3NW75316HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

-99999 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

5.9

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibile, Classe J, a 3 poli, In: 100 A, Un AC: 600 V, montaggio su piastra di montaggio, rispettare le norme di installazione nazionali! Sistemi di fusibili UL Class CC e Class J. Il sistema di fusibili 3NW di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. I fusibili Class CC vengono impiegati per applicazioni di Branch Circuit Protection. Le cartucce fusibili J vengono impiegate per applicazioni di Branch Circuit Protection enel Feeder Circuit. I fusibili NW di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Esportazione facilitata grazie allomologazione secondo UL e CSA per applicazioni tipiche nel mercato nordamericano. 2. La forma costruttiva moderna con protezione contro i contatti accidentali garantisce una installazione sicura. 3. Possibilità di sostituzione dei fusibili dei portafusibili sotto tensione