Startseite

SIEMENS - SIE3NW74310HG SEZ.SR60 3P X FUS. CL.CC 30A 600V 5/10MM - 3NW74310HG

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW74310HG SEZ.SR60 3P X FUS. CL.CC 30A 600V 5/10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869392400

Artikelnummer

SIE3NW74310HG

Herstellernummer

3NW74310HG

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

Sammelschienensystem

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

79 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibile a 3 poli progettato per la protezione impiantistica selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Classe CC
  • In: 30 A
  • Un AC: 600 V
  • Per sistema di sbarre collettrici 8US 60mm
  • Rispettare le norme di installazione nazionali
  • Portafusibili 3NW7 per sistemi di fusibili SENTRON UL
  • Omologazione UL e CSA per l'impiego nel mercato nordamericano
  • Fusibili Class CC per BranchCircuit Protection
  • Cartucce fusibili Class J per Branch Circuit Protection e Feeder Circuit

Vantaggi per il cliente:

  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie