SIEMENS - SIE3NW7431 SEZ.SR60 3P X FUS. 10X38 32A 690V 5/10MM - 3NW7431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - Sammelschienensystem
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869392394
Artikelnummer
SIE3NW7431
Herstellernummer
3NW7431
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
Sammelschienensystem
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
79 mm
Schutzart (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche a 3 poli, progettati per la protezione selettiva degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
- Dimensioni: 10x38 mm
- Numero di poli: 3
- In: 32 A
- Un AC: 690 V
- Compatibile con sistema di sbarre collettrici: 8US 60mm
- Standard: IEC 60269
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Non previsti per la commutazione sotto carico
Vantaggi per il cliente:
- Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Scelta sicura per dispositivi di protezione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie