Startseite

SIEMENS - SIE3NW7363 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 3P+N 3 - 3NW7363

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW7363 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 3P+N 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869315683

Artikelnummer

SIE3NW7363

Herstellernummer

3NW7363

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione selettiva dell'impianto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
  • Dimensioni: 8x32 mm
  • Fasi: 3P+N
  • In: 20 A
  • Un AC: 400 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione selettiva per componenti a semiconduttore.
  • Utilizzabili in tutto il mondograzie alla conformità agli standard internazionali.
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
  • Una scelta sicura per i dispositivi di protezione.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie