SIEMENS - SIE3NW7334 BASE SEZ.X FUS. 8,5X31,5 20A 3P SEGN.3U - 3NW7334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869357669
Artikelnummer
SIE3NW7334
Herstellernummer
3NW7334
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione degli impianti.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, a 3 poli
- In: 20 A
- Un AC: 400 V
- Controllore d'intervento universale a LED
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione dei componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


