SIEMENS - SIE3NW7333 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 3P 3UM - 3NW7333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869315676
Artikelnummer
SIE3NW7333
Herstellernummer
3NW7333
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche 3NW7 per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche, 8x32 mm, a 3 poli
- In: 20 A
- Un AC: 400 V
- Standard: IEC 60269
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
Vantaggi per il cliente:
- Proteggono i componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Una scelta sicura per la protezione impianto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


