SIEMENS - SIE3NW7323 BASE SEZ.X FUS. CIL.8,5X31,5 20A 2P 2UM - 3NW7323
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 400 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869315669
Artikelnummer
SIE3NW7323
Herstellernummer
3NW7323
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
400 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Sentron
Portafusibili per cartucce cilindriche con alta capacità di protezione per componenti a semiconduttore.
Dettagli tecnici:
- Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
- Dimensioni: 8x32 mm
- Poli: 2
- In: 20 A
- Un AC: 400 V
- Modello: 3NW7
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto selettiva.
- Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore.
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali.
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili.
- Una scelta sicura per dispositivi di protezione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


