Startseite

SIEMENS - SIE3NW7262 BASE SEZ.X FUS. 22X58 100A 3P+N SEGN. - 3NW7262

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 690 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

SENTRON 3NW7

EAN

4001869253336

Artikelnummer

SIE3NW7262

Herstellernummer

3NW7262

Hersteller

SIE

Nennspannung:

690 V

Montageart:

DIN-Schiene

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Abschließbar:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON, portafusibili per cartucce cilindriche, 22x58 mm, 3P+N, In: 100 A, Un AC: 690 V, controllore dintervento universale a LED Portafusibili per cartucce cilindriche 3NW7 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON per la protezione impianto selettiva. I portafusibili e le cartucce fusibili cilindriche 3NW sono stati sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore. Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269, che li rende utilizzabili in tutto il mondo. Sono testati e approvati inEuropa come sezionatori-fusibili, ma non sono previsti per la commutazione sotto carico. Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.