SIEMENS - SIE3NW7122 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 2P SEGN. - 3NW7122
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869253268
Artikelnummer
SIE3NW7122
Herstellernummer
3NW7122
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
SENTRON
Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per la protezione impianto selettiva.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche
- Dimensioni: 14x51 mm
- Numero di poli: 2
- In: 50 A
- Un AC: 690 V
- Controllore d'intervento universale a LED
- Standard: IEC 60269
Vantaggi per il cliente:
- Protezione dei componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Scelta sicura per dispositivi di protezione
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie