SIEMENS - SIE3NW7112 BASE SEZ.X FUS. CIL.14X51 50A 1P SEGN. - 3NW7112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869253244
Artikelnummer
SIE3NW7112
Herstellernummer
3NW7112
Hersteller
SIE
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1.5
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Sentron
Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per proteggere i componenti a semiconduttore.
Dettagli tecnici:
- Portafusibili per cartucce cilindriche, 14x51 mm
- A 1 polo
- In: 50 A
- Un AC: 690 V
- Controllore d'intervento universale a LED
- Portafusibili per cartucce cilindriche 3NW7
- Soddisfano gli standard internazionali come IEC 60269
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Non previsti per la commutazione sotto carico
Vantaggi per il cliente:
- Protezione impianto selettiva
- Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generatodall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


