SIEMENS - SIE3NW70342 BASE SEZ.X FUS. 10X38 32A 3P SEGN.3UM - 3NW70342

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047624646777
Artikelnummer
SIE3NW70342
Herstellernummer
3NW70342
Hersteller
SIE
Portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm
I portafusibili 3NW7 per il sistema di fusibili cilindrici SENTRON offrono protezione selettiva per gli impianti.
Dettagli tecnici:
- Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm
- Numero di poli: 3
- In: 32 A
- Un AC: 690 V
- Utilizzo: per la protezione impianto selettiva
- Standard: IEC 60269
- Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
- Non previsti per la commutazione sotto carico
Vantaggi per il cliente:
- Protezione dei componenti a semiconduttore
- Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


