Startseite

SIEMENS - SIE3NW70242 BASE SEZ.X FUS. 10X38 32A 2P SEGN.2UM - 3NW70242

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047624646760

Artikelnummer

SIE3NW70242

Herstellernummer

3NW70242

Hersteller

SIE

Portafusibili per cartucce cilindriche 10x38mm

I portafusibili per cartucce cilindriche 3NW7 sono progettati per la protezione impianto selettiva.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 10x38mm
  • Numero di poli: 2
  • In: 32 A
  • Un AC: 690 V
  • Standard: IEC 60269

Vantaggi per il cliente:

  • Sviluppati per proteggere i componenti a semiconduttore
  • Utilizzabili in tutto il mondo grazie agli standard internazionali
  • Testati e approvati in Europa come sezionatori-fusibili
  • Una scelta sicura per la protezione SENTRON

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie