Startseite

SIEMENS - SIE3NW70234 BASE PORTAFUS.FOTOV.2P 1000VCC 25A - 3NW70234

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE3NW70234 BASE PORTAFUS.FOTOV.2P 1000VCC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 1000 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869415970

Artikelnummer

SIE3NW70234

Herstellernummer

3NW70234

Hersteller

SIE

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

1000 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

65 mm

Schutzart (IP):

IP20

SENTRON

Portafusibili per cartucce cilindriche progettati per applicazioni fotovoltaiche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: portafusibili per cartucce cilindriche
  • Dimensione: 10x38 mm
  • Poli: 2
  • In: 30 A
  • Ue DC: 1000 V

Vantaggi per il cliente:

  • Progettati specialmente per la protezione di moduli PV.
  • Assicurano una elevata disponibilità degli impianti durante l'intera durata di vita dell'impianto PV.
  • Sopportano senza danni forti variazioni di temperatura.
  • Garantiscono una disinserzione sicura con correnti di guasto, riducendo il pericolo d'incendio a causa di archi elettrici DC.
  • Hanno una lunga durata di vita nonostante frequenti correnti di carico fortemente variabili.
  • Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie